ニッコウ
投光器
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%節電が可能です。
屋内・屋外で使用できます。
用途
工事現場・看板照明に。
材質(本体)
アルミダイキャスト
質量(g)
1380
光源寿命
2000時間
標準消費電力料金(円/h)
6.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57729858
130
2700
屋内外兼用
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください