キタムラ産業
LEDスタンドライト
LEDの光が360度ムラ無く光ります。
軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。
サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。
本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途
屋内作業の光源に。
トラスコ品番
216-3929
材質
パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
3
全光束(Lm)
10000
電源電圧(V)
AC100
色温度(K)
5500~6000
電源コード
2P・接地2P兼用プラグ付
電源タイプ
電源コード式
連結数
最大8台
使用場所
屋内
照射角
360度
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57729928
KLH-100B
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません