曜日別特売

PiF-15~60用標準フィルター

PiF-15~60用標準フィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]

集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。
パッキン付です。

用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505内容量1個
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57729989PLB21017
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする