アマノ[事務用品/清掃用品]
PiF-15~60用制電フィルター
集塵機PiF-15~60用の制電フィルターです。
粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用の標準フィルターです。
パッキン付です。
用途
粒径10μm程度の帯電性粉体用。
トラスコ品番
216-7054
適合機種
機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)
材質
ポリエステル+SUS蒸着
材質/仕上
ポリエステル+SUS蒸着
質量(kg)
3.4
交換目安
1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
339×168×515
内容量
1個
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57730007
PLB21717
¥
41,000
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください