曜日別特売

超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS

超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
寸法LH(mm)
形状
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730445AE-VMSS 1-RA401.57.91技術情報はこちら(149MB)
4,090
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
57730454AE-VMSS 1.5-RA402.37.81技術情報はこちら(149MB)
4,090
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
57730463AE-VMSS 2-RA4038.21技術情報はこちら(149MB)
3,380
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
57730479AE-VMSS 2.5-RA403.881技術情報はこちら(149MB)
3,380
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
57730488AE-VMSS 3-RA454.512.21技術情報はこちら(149MB)
3,530
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
57730497AE-VMSS 3.5-RA455.312.11技術情報はこちら(149MB)
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57730506AE-VMSS 4-RA45611.91技術情報はこちら(149MB)
4,090
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
57730515AE-VMSS 4.5-RA456.811.91技術情報はこちら(149MB)
6,070
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
57730524AE-VMSS 5-RA457.511.71技術情報はこちら(149MB)
4,090
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730533AE-VMSS 5.5-RA458.311.61技術情報はこちら(149MB)
6,070
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57730549AE-VMSS 6-RA459-2技術情報はこちら(149MB)
4,730
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする