曜日別特売
モノタロウ

腕カバー 帆布製

腕カバー 帆布製 - モノタロウ腕カバー 帆布製 - モノタロウ腕カバー 帆布製 - モノタロウ腕カバー 帆布製 - モノタロウ腕カバー 帆布製 - モノタロウ
(1件のレビュー)

生地には帆布を使用しており、丈夫な仕様になっております。
通気性に優れ、曲げ伸ばししやすい設計になっております。

用途塗装業、建築業、土木業など材質帆布キナリサイズフリー質量(g)150幅(cm)(最大)約23、(最小)約14.5長さ(cm)約53(最大)特性通気性紐長(cm)約53肩紐長さ(cm)約58内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用後はぬるま湯や水洗いをして、十分乾かしてからご使用ください。
※鋭利なものや尖ったものから腕を保護するためのものではありません。
※火のそばではご使用にならないでください。燃えるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57826449-
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57826449
2021-09-28
用途: 配管溶接作業
テクノウィッシュ医療・福祉・介護関連業

この価格で、この品質なら十分です。
これからも購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする