曜日別特売
モノタロウ

手甲カバー 綿100% 面ファスナー式

手甲カバー 綿100% 面ファスナー式 - モノタロウ手甲カバー 綿100% 面ファスナー式 - モノタロウ
(3件のレビュー)

生地には綿100%を使用しており、肌触りの良い仕様になっております。
面ファスナーで着脱できる手甲カバーです。

用途土木・建築・農業・林業など材質綿100%サイズフリー質量(g)約29長さ(cm)14混率(%)綿100特性通気性扇内寸(cm)23扇外寸(cm)30.5内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばではご使用にならないでください。燃えるおそれがあります。
※鋭利なものや尖ったものから手首を保護するためのものではありません。
※材質の特性上色落ちしますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57826458-
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57826458
2024-03-14
用途: 溶接時

綿100%で溶接時も安心して使用できます。
ファスナー式で使いやすいです。

対象商品 : 57826458
2023-11-16
用途: 作業用保護具として
製造業

御客先工場内での保護具として購入しました。
しっかりした作りで安価ですし満足です。

対象商品 : 57826458
2022-03-28
用途: 袖口をまとめたいとき
ペクッド建設業・工事業

袖口の解放部分を簡単にまとめることができ、たいへん重宝しています。これで思わぬ巻き込まれ事故を未然に防ぐことの一助になると考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1が参考にしています
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする