曜日別特売
モノタロウ

足型粘着シート

足型粘着シート - モノタロウ足型粘着シート - モノタロウ足型粘着シート - モノタロウ足型粘着シート - モノタロウ足型粘着シート - モノタロウ足型粘着シート - モノタロウ足型粘着シート - モノタロウ足型粘着シート - モノタロウ
(2件のレビュー)

足の形の粘着剤付きシートです。
工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。
カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。
サイズも大きめ26cmなので目立ちます。
裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。
屋内向きになります。

用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示材質塩ビ幅(mm)約85長さ(mm)約260厚さ(mm)約0.5取付方式シール/ステッカー内容量1袋(2枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※屋外や水気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、水気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※強力な粘着剤ではありませんが、剥がす際に床面に粘着剤が残るおそれがあります。予めご了承ください。
※強力な粘着剤ではありませんが、剥がす際に床面の材質によっては剥がしてしまうおそれがあります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57768848-
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57768857-
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57768866-
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57768875-
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 食品工場にて使用
製造業

外国人実習生も増え、今まで以上にスリッパ問題が発生・・
こちらを解決したく購入しました。
まだ届いてませんが、期待をしつつ★★★★4つにしました。
届くのが楽しみです。

対象商品 : 57768848
2021-02-01
用途: 自動温度測定時の立ち位置として使用
医療・福祉・介護関連業

商品については、とても満足しています。改善点というか・・・、もう少し大きいサイズがあれば良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする