撥水道場
ハイブリッドコートZEROプラス トップコート
ハイブリットコートZERO プラス専用のトップコートです。
プラズマ成分配合で、濃色車の雨染み予防にも効果的です。
タイプ
超滑水
形式
液体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
施工可能台数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57735354
1212
1本(30mL)
小型乗用車1台
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
57735363
1213
1本(100mL)
小型乗用車4台
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
57735379
1214
1本(200mL)
小型乗用車8台
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
「ハイブリッドコートZEROプラス」施工方法
参考になった