曜日別特売

ハイブリッドコートZEROプラス 3台分施工キット

ハイブリッドコートZEROプラス 3台分施工キット - 撥水道場

小型車3台分の施工に必要なものがひととおり入っています。下処理をしたお車に使用して下さい。

セット内容主剤:30mL、トップコート:100mL、塗り込みスポンジ(主剤用)、塗り込みスポンジ(トップコート用)、塗り込み用不織布×小8枚、マイクロファイバークロス×3枚、ステッカー・施工証明書・保証書×各3枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577353971216
オープン
15,880
17,468(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「ハイブリッドコートZEROプラス」施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする