スケールZERO

スケールZERO - 撥水道場スケールZERO - 撥水道場スケールZERO - 撥水道場スケールZERO - 撥水道場スケールZERO - 撥水道場スケールZERO - 撥水道場スケールZERO - 撥水道場スケールZERO - 撥水道場
(2件のレビュー)

ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく
塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。
コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも

タイプスケール除去剤形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5773551930211本(50mL)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
5773552830221本(100mL)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
5773553730231本(200mL)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: コーティング作業前の下地作り

車のイベントの出展ブースで製品を知り、購入して使用したところ大変良かったため、購入できるところを探していました。
スポンジで塗り広げて少し待ったら水拭きで数回拭き上げればいいので、磨きの時間と体力は激減し、磨きによる傷の心配もありません。
取説通り水拭きを数回すれば大丈夫だと思うのですが、個人的な気持ちの問題で、全ての作業が終わったらボディ全体を水洗いしてます。
注意点は、酸性のケミカルによる反応でスケールを落とすため、余計な箇所に付着しないように気を付けることです。特にメッキパーツにかかるとヤケのような染みができるので、マスキングなどで養生してから作業した方が安全かもしれません。

2023-10-02
用途: 自動車塗装面のスケール除去

磨いて落とすより圧倒的に速いです。素晴らしい。
水シミは手磨きで磨く前にこれで落としてからやると速いし綺麗な仕上がりです。
民生用の界面活性剤入り製品と違って使用後は水拭きだけで仕上げに移れるのも良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする