撥水道場
ピュアコートZEROライト
高速走行では雨粒が弾き飛ぶので、ワイパーの煩わしさから解放!
ワイパーのビビリが起こりにくい!
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
効果
【持続期間】フロントガラス:約3ヶ月、サイドガラス・リアガラス:約1年
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57735625
7011
1本(40mL)
フロントガラス約10枚分
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
57735634
7012
1本(100mL)
フロントガラス約25枚分
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピュアコートZEROライト施工後の走行時の様子
参考になった