撥水道場
ピュアコートZERO2サイド
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
特殊シリコーン配合により、一度の施工で長期間効果が持続!
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
【持続期間】サイドミラー:約2年、サイドガラス:約1年
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57735659
7021
1本(40mL)
サイドガラス約20枚分
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
57735668
7022
1本(100mL)
サイドガラス約50枚分
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
サイドガラス専用コーティング剤【ピュアコートZEROサイド】施工後
参考になった