ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤

ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 - 撥水道場ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 - 撥水道場ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 - 撥水道場ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 - 撥水道場ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 - 撥水道場ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 - 撥水道場

近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。

使用方法
(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。
(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。
(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。
(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。
(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。
※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内窓・特殊なプラスチック製の窓・フイルム貼りや着色・コーティング等の処理・物理的な加工を表面に施した素材には使用できません。
※素材に入り込んでいる汚れ(長期間貼り付けていた吸盤跡等)や、以前に酸などを使用して劣化(白ボケ)しているものは、落とす事ができません。
※補水せずに研磨すると、対象物とパットの滑りが悪くなり、対象物が熱を持って歪みが生じる可能性があります。
※使用前は容器をよく振って、中身を撹拌してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5773581780061本(200g)
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
5773582680081本(50g)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする