撥水道場
ハイブリッドコートZEROライダー
バイクの車体専用ボディガラスコーティング剤。
圧倒的な艶と、ニーグリップしても滑りにくいのが特徴。
用途
バイクの車体(塗装面・ライト類)・ホイールのコーティング
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
施工可能台数
1~3台分
内容量
1本(5g)
注意
ボデーが熱い場合や炎天下での作業はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57735896
9021
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください