撥水道場
ハイブリッドコートZEROライダー施工キット
バイクのボディコーティング施工に必要なものが一式入ったセットです。
セット内容
ハイブリッドコートZEROライダー:5g、塗り込みスポンジ、不織布×小3枚、マイクロファイバークロス×2枚
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.005L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
施工可能台数
1~3台分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57735905
9031
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください