撥水道場
シールドコートZERO
ヘルメットシールド専用撥水コーティング剤。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
用途
ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
【持続期間】シールド:約1年、サイドミラー:約1年
注意
※フイルム貼りや着色・コーティングなどの処理・物理的な加工を施したシールドには使用しないでください。
※下地処理(油膜除去等)を十分に行わずに施工した場合、性能が十分に発揮されない可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57735914
9011
1本(8g)
約20回分
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
57735923
9014
1本(30g)
約75回分
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ヘルメットシールドの撥水加工【シールドコートZERO】
参考になった