撥水道場
ワンタッチキャップ容器
材質
HDPE
口内径(Φmm)
17
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57736097
-
白
50
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
57736106
-
乳白色(半透明)
100
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57736115
-
黒
100
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください