撥水道場
小判トンガリキャップ容器
色
白
容量(mL)
200
材質
HDPE
幅(mm)
55
高さ(mm)
220
質量(g)
26
奥行(mm)
40
口内径(Φmm)
17
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57736149
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください