山田式 指らくらくサポーター

山田式 指らくらくサポーター - ミノウラ山田式 指らくらくサポーター - ミノウラ山田式 指らくらくサポーター - ミノウラ山田式 指らくらくサポーター - ミノウラ山田式 指らくらくサポーター - ミノウラ山田式 指らくらくサポーター - ミノウラ
(3件のレビュー)

つら~い手指の負担に!
簡単はめるだけ指の第一、第二関節を保護する70mmのロングタイプ。
長さは切って調整可能(切ってもほつれにくい)。
ゆるい場合はサポーターを折り返して締付け力調整も可能。
シームレス(無縫製)でなめらかでやさしい肌触り
洗って繰り返し使えます。

用途指サポーター(指の保護、固定、安定に)長さ(mm)70ベージュ内容量1箱(2個)
注意
※指の保護固定用以外の用途で使用しないで下さい。
※外傷、しっしん、かぶれ、アトピーのある方は使用しないで下さい。
※万一、使用中に身体の異常を感じた時には直ちに使用を中止して下さい。
※就寝時や安静時他、長時間の使用はお避け下さい。
※サイズをよく確認のうえ、使用して下さい。(対応サイズの表記は平均的な指のサイズと考えて下さい、手指の長さや手の形状により装着しにくい場合があります)
※乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※火気に近づけないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57767843-指:18~21S~M
800
799
879(税込)
当日出荷
57767859-指:21~24M~L
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: 手の指の第一関節痛の時、使います。
建設業・工事業

手の指の第一関節痛に使用しています。1本を2分割に切断して使用すると最適です。

対象商品 : 57767859
2024-05-27
用途: 腱鞘炎
手島自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

M~Lを購入したが指が痛くて、小さくて使えなかった

対象商品 : 57767859
2022-02-10
用途: 内出血予防に
有限会社 松建工業建設業・工事業

加齢とともに血管が弱くなっているようで、中指の腹の所で重量があるブロックなどの角を
持ってしまうと「プチッ」という感じで内出血をして腫れてしまったことがありました。
症状がクセにならないように予防策に使用します。一度装着すれば後は違和感なく使える
ので長く使いたいと思える品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする