ほっとあたたまる長期保存食。
とろみのあるカレースープはスパイスが効いた深い味わい。
麺は、米粉から作られているとは思えないほどのツルツル食感。
熱湯を注いで7分待つだけ。フォーク付きで食器の準備はいりません。
種類麺類原材料【めん】米粉(米(国産))、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アルギン酸エステル)【調味粉末】食塩、カレーパウダー、オニオンパウダー、コーンスターチ、砂糖、たん白加水分解物、ターメリックパウダー、ガーリックパウダー、クミンパウダー、コリアンダーシードパウダー、食用植物油脂/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、微粒酸化ケイ素、リン酸Ca、香料【かやく】人参、さやいんげん、味付玉ねぎ/トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)保存期間(年)5年栄養成分熱量:256kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:1.5g、炭水化物:56.6g、食塩相当量:3.5g(めん・かやく:0.6g/調味粉末:2.9g)内容量1箱(30個)