ミノウラ
リフレ気分 足指パッとリフレ
足指を開いて快適リフレッシュ。
指の付け根部分にクッション性があり足指を適度に刺激します。
通気性の良い5本指タイプ。
ペディキュア塗り時にも便利。
用途
5本指タイプ足指オープナー
色
ライトグリーン
サイズ
フリーサイズ
サイズ(cm)
対応:22~26
左右区別
左右兼用
内容量
1箱(2枚)
注意
※外傷、しっしん、かぶれ、アトピーのある方は使用しないで下さい。
※糖尿病、血行障害等の方は使用前に専門医に相談して下さい。
※使い始めは短時間のご使用で様子を見て、徐々に時間を延ばして下さい。
※万一、使用中に異常を感じた時には、直ちに使用を中止して下さい。
※長時間や就寝時のご使用は避けて下さい。
※乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※本品の改造、用途以外の使用はしないで下さい。
※クリームをご使用の場合は、こまめに洗濯をして下さい。
※洗濯をする場合は、洗濯表示に従って下さい。
※塩素系漂白剤は使用しないで下さい。
※乾燥機・アイロン・暖房器具での乾燥はしないで下さい。
※濡れた状態で着用する事により摩擦等で他の物に色移りする事があります。
※火気に近づけないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57767886
-
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください