曜日別特売

ウェットティッシュ 除菌アルコールタイプ

ウェットティッシュ 除菌アルコールタイプ - 平和メディク

汚れをしっかり落としたい方にお勧めのウエットティシュです。
メイク後に手を拭くときや、スマホ・ドアノブなどの除菌にご使用下さい。

材質(不織布)メッシュ寸法(mm)150×200タイプアルコール配合タイプ規格日清工「除菌自主基準」適合効能除菌RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプハンディタイプ内容量1式(10枚×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577679834853
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする