平和メディク
ウェットティッシュ 除菌アルコールフリー
リアス式海岸をモチーフにした波型の綿球。
かため仕様で耳かきのような使い心地がたのしめます。
材質
綿部:コットン100%、軸:紙
形状
綿部:波型+波型
色
綿部:グリーン、軸:白
仕上
かため綿球仕上げ
大きさ
綿部:ふつう、軸太さ:ふつう
アズワン品番
65-0341-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
内容量
1式(10枚×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57768008
4852
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください