Ag+抗菌綿棒

Ag+抗菌綿棒 平和メディク Ag+抗菌綿棒 平和メディク

Ag+(銀イオン)の力で清潔に。
医療機器と同一の製造エリアにて製造された、安心安全の日本製の綿棒です。
専用のコーティング剤を使用し、毛羽立ちにくい綿球を実現しました。
綿球も綿量を増量し、ふっくら形状に仕上げ、使い心地を追求しました。

仕様抗菌剤の種類:銀、抗菌加工部位:綿球表面 材質綿部:コットン100%、軸:紙 形状綿部:水滴型+水滴型 綿部:白、軸:白 タイプ両綿 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個(160本)
注意
※本品は、キトサン(カニやエビなど甲殻類の殻から抽出される天然の抗菌成分)を使用した加工をしておりません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
4866 57768017
4866 57768017
57768017 4866 綿部:ほそめ(ふっくら綿球)、太さ:ふつう
オープン
219
241 (税込)
当日出荷
4867 57768026
4867 57768026
57768026 4867 綿部:ほそめ(ふっくら綿球)、太さ:ほそめ
オープン
268
295 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする