電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ!

電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! - ケミコート電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! - ケミコート電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! - ケミコート電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! - ケミコート電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! - ケミコート電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! - ケミコート電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! - ケミコート電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! - ケミコート
(1件のレビュー)

水を電気分解して作られた「アルカリイオン水100%の除菌洗浄水」です。
通中の水よりも浸透力が強く、汚れの細部にまで染み込み、汚れを浮き上がらせます。
洗浄と除菌が同時にでき、消臭効果もあります。(全ての菌を除菌出来ません)
拭き残りは水と同様に蒸発し、環境を汚しません。

用途冷蔵庫、電子レンジ、コンロなどキッチン回り、トイレ、オフィス家具、おもちゃなど。成分アルカリイオン水100%使用方法原液pH12.5効果除菌/消臭
注意
※<使えない場所>テレビ画面やレンズなどコーティングされている製品。銅・真鍮・アルミニウム製品・漆器・革製品・ニス塗りの家具など。
※プラスチック製品にご使用の際は目立たないところで試してからご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57741076Lボトル1ケース(500mL×15本)本体
オープン
14,700
16,170(税込)
当日出荷
57741085Mボトル1ケース(180mL×36本)本体
オープン
22,680
24,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
57741094詰替用(6本×2ケース)1ケース(1000mL×12本)詰替用
オープン
16,800
18,480(税込)
6日以内出荷
返品不可
57741103プッシュボトル(8本×2ケース)1ケース(300mL×16本)本体
オープン
12,800
14,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
57741119業務用(4L×2本)1ケース(4L×2本)業務用
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57741119
2022-08-31
用途: 飲食店の床そうじや、カウンターの掃除
有限会社 ジーテン飲食業

日々のこの電解水を使用して実感するのが、床のベタつきなどがなくなったという事。
食べこぼしなどにも効果があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする