曜日別特売

紙折り定規

紙折り定規 - KOBARIC
(2件のレビュー)

A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!!
見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の
折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。
この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。
・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。
・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。
・A3サイズを半分に折るときにも使えます。
・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。

材質アクリル樹脂(透明)質量(g)99寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100 x 310 x 3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57741198KBA-0021
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

紙折り定規の使い方
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57741198
2024-07-05
用途: これは封筒にA4用紙を入れる専用
サービス業

三つ折りパンフレットを作るのに使えるかと思い購入しましたが、意図が違うようで使い物になりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 57741198
2021-03-31
用途: 長形3号封筒へのA4用紙を折る
サービス業

今までどのようにしたら良い折り方ができるか?
いろいろなやんでいましたが、良いものを発見しました。
でも、ジャバラのように3つおりにする工夫はないものでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする