曜日別特売

ペンケース[ブックタイプ]

ペンケース[ブックタイプ] - リヒトラブペンケース[ブックタイプ] - リヒトラブペンケース[ブックタイプ] - リヒトラブペンケース[ブックタイプ] - リヒトラブペンケース[ブックタイプ] - リヒトラブペンケース[ブックタイプ] - リヒトラブペンケース[ブックタイプ] - リヒトラブペンケース[ブックタイプ] - リヒトラブ

ペンも文具小物も入る見開き式ペンケース。閲覧しやすいスイングポケット付き。

材質本体/ポリエステルタイプブックタイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×200×50アズワン品番64-7665-45収容数ペン:12~14本程度(ペンの種類によって変わります。)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57741417A7551-11N
1,200
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする