曜日別特売

バッグ イン バッグ ワイド

バッグ イン バッグ ワイド - リヒトラブバッグ イン バッグ ワイド - リヒトラブバッグ イン バッグ ワイド - リヒトラブバッグ イン バッグ ワイド - リヒトラブバッグ イン バッグ ワイド - リヒトラブバッグ イン バッグ ワイド - リヒトラブバッグ イン バッグ ワイド - リヒトラブバッグ イン バッグ ワイド - リヒトラブ

ダブルファスナーで大きく開くバッグインバッグ。マチのあるメインポケットで厚みのあるものが入れやすく、前面・背面・内側にポケット付きで小物も整理しやすい。

仕様内側ポケット付き、取り出しやすい片側ハンドル付き、背面ポケット付き材質本体/ポリエステル、緩衝材/ポリウレタン規格A4寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×350×25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57741478A7559-1164-7665-51
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57741487A7559-2464-7665-52
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする