リヒトラブ
ペンケース(フラットタイプ)ワイド
ペンも文具小物もたくさん入るのにスリムに持ち運び可能、フラットタイプのペンケース。
材質
本体/ポリエステル
タイプ
フラットタイプワイド
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×140×17
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57741548
A7653-11
藍
64-7665-58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57741557
A7653-24
黒
64-7665-59
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57741566
A7653-4
橙
64-7665-60
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
57741575
A7653-6
黄緑
64-7665-61
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください