曜日別特売

ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫)

ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫) - リヒトラブツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫) - リヒトラブツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫) - リヒトラブツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫) - リヒトラブ
(1件のレビュー)

筆記の邪魔をしない薄色方眼罫。

材質上質紙仕様薄色5mm方眼罫内容量1組(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(縦×横)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57741855N1663SWA6・S型 17穴148×105A6
200
169
186(税込)
当日出荷
57741864N1666SWB6・S型 21穴182×128B6
220
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57741864
2023-02-08
用途: 図面・講義レッスン他、なんでも使っています。
REJECT株式会社建設業・工事業

ツイストノートの方眼が何年も使っています。
使用用途がたくさんあり良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする