hirakuno ツイストノート メモサイズ

hirakuno ツイストノート メモサイズ - リヒトラブhirakuno ツイストノート メモサイズ - リヒトラブhirakuno ツイストノート メモサイズ - リヒトラブhirakuno ツイストノート メモサイズ - リヒトラブhirakuno ツイストノート メモサイズ - リヒトラブhirakuno ツイストノート メモサイズ - リヒトラブhirakuno ツイストノート メモサイズ - リヒトラブ

ビジネスシーンに最適な方眼ノート。持ち運びに便利なメモサイズ。

規格メモサイズ 8穴材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙寸法(mm)縦130×横72×背幅15仕様リーフ50枚サイズメモサイズ内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57741889N1670-11ネイビー
320
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
57741898N1670-24ブラック
320
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
57741907N1670-26シルバー
320
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
57741873N1670-0ホワイト
320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする