hirakuno ツイストノート

hirakuno ツイストノート - リヒトラブhirakuno ツイストノート - リヒトラブhirakuno ツイストノート - リヒトラブhirakuno ツイストノート - リヒトラブhirakuno ツイストノート - リヒトラブhirakuno ツイストノート - リヒトラブhirakuno ツイストノート - リヒトラブ

ビジネスシーンに最適な方眼ノート。持ち運びに便利なA6サイズ。

仕様リーフ50枚材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙寸法(mm)縦148×横116×背幅15サイズA6規格A6・S型 17穴内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57741925N1671-11ネイビー64-7665-96
540
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57741934N1671-24ブラック64-7665-97
540
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
57741943N1671-26シルバー64-7665-98
540
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
57741916N1671-0ホワイト64-7665-95
540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする