曜日別特売

ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫)

ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫) - リヒトラブツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫) - リヒトラブ
(1件のレビュー)

筆記の邪魔をしない薄色方眼罫。

仕様薄色5mm方眼罫材質上質紙サイズメモサイズ規格メモサイズ 8穴寸法(縦×横)(mm)120×71アズワン品番64-7666-04内容量1組(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57741995N1781SW
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57741995
2023-04-24
用途: 作業中のメモ
その他業種

エプロンの胸ポケットに入れていますが、表紙が紙だと汗でふやけてしまう。色々と使ってこのメモ帳にたどり着きました。
介護の仕事で、私はかなりの汗かきなのでずーっとリピ買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする