曜日別特売

ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP

ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP - PENTAX(ペンタックス)ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP - PENTAX(ペンタックス)

左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。
最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。
フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。
まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)

付属品ケース、ストラップ幅(mm)約101厚さ(mm)鏡体:約39高さ(mm)約68質量(g)約150倍率(倍)6最短合焦距離0.7~1.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)143防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17.8実視界(°)8.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57742327VM 6x21 WP
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする