PENTAX(ペンタックス)
ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21
Uシリーズ最軽量約195g、持ち運びしやすいダハタイプの小型ボディ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視野を確保。
5色のカラーバリエーションから選べる個性的なデザイン。
付属品
ケース、ストラップ
幅(mm)
108
厚さ(mm)
鏡体:約38
高さ(mm)
約87
質量(g)
約195
倍率(倍)
9
最短合焦距離
約3
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
105
ひとみ径(Φmm)
2.3
アイレリーフ(mm)
9.9
実視界(°)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57742363
UD 9x21 Black
ブラック
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
57742379
UD 9x21 Navy
ネイビー
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
57742388
UD 9x21 Green
グリーン
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
57742397
UD 9x21 Gray Orange
オレンジ
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
57742406
UD 9x21 Pink
ピンク
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください