防水収縮チューブ

防水収縮チューブ - オーム電機防水収縮チューブ - オーム電機防水収縮チューブ - オーム電機防水収縮チューブ - オーム電機
(1件のレビュー)

ドライヤー等の熱で収縮する、電線保護用収縮チューブ 防水タイプ
加熱により接着剤が溶けて密着します。
防水接着剤の入ったチューブが加熱収縮することで、防水性と絶縁性を発揮

材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前140ブラック本数5収縮温度80~125℃内容量1点
注意
※温度が低い場合は収縮しにくいことがあります。
※火傷に注意して作業を行ってください。
※ライターを使用したり、125℃を超える熱を加えたりしないでください。
※本製品が直接高温部に触れないように注意してください。
※鋭利な箇所に使用しないでください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57742485DZ-TW4E4最小値1
348
339
373(税込)
当日出荷
57742494DZ-TW6E6最小値1.6
448
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57742485
2023-09-07
用途: バイクの配線保護

ホームセンターでは防水の熱収縮チューブがあまり売っていないので、モノタロウで売っていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする