ピペットリークテスター

ピペットリークテスター - A&Dピペットリークテスター - A&D

正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。
ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。
すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。
ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。
RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。
プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。

付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57745617AD-1690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする