音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ

音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ - A&D音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ - A&D音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ - A&D

最小必要サンプル量2ml(SV1A)
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。
幅広い測定レンジ。
選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。
リアルタイムに粘度測定。
長時間の連続測定。
正確で素早い温度検出。
測定データのリアルタイムグラフ化
チタン製振動子で耐薬品性高
スタンドセット標準付属
RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)

用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備固有振動数(Hz)30測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30HzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サンプル量(mL)
付属品
粘度範囲(mPa・s)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57745626SV1A2ACアダプタ、接続ケーブル(1.5m、1本)、サンプル容器(容量 45mL、5個)、ディスポ容器(容量 10mL、5個)、循環水ジャケット 1個、データ通信ソフトウェアWinCT-Viscosity 1個、RS-232Cケーブル 1本、USBシリアルコンバータ 1個、本体カバー 1個、表示部・コントローラ部カバー 1個、X-Y-Zステージ 1個、計量部固定スタンド 1個、ストッパー 1個、角型ガラス容器 2個、サンプル容器(容量 2mL、10個)、ガラス容器(容量 2mL、10個)、容器ホルダ(容量2mL、透明3個/黒2個)、容器台 1個0.3~1000
599,800
659,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
57745635SV10A10ACアダプタ、接続ケーブル(1.5m、1本)、サンプル容器(容量 45mL、5個)、ディスポ容器(容量 10mL、5個)、循環水ジャケット 1個、データ通信ソフトウェアWinCT-Viscosity 1個、RS-232Cケーブル 1本、USBシリアルコンバータ 1個、本体カバー 1個、表示部・コントローラ部カバー 1個、X-Y-Zステージ 1個、計量部固定スタンド 1個、ストッパー 1個、少量サンプル容器(容量 10mL、5個)、少量サンプル容器フタ 5個、ガラス容器(容量 13mL、2個)、ガラス容器ホルダ 1個0.3~10000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
57745644SV100A10ACアダプタ、接続ケーブル(1.5m、1本)、サンプル容器(容量 45mL、5個)、ディスポ容器(容量 10mL、5個)、循環水ジャケット 1個、データ通信ソフトウェアWinCT-Viscosity 1個、RS-232Cケーブル 1本、USBシリアルコンバータ 1個、本体カバー 1個、表示部・コントローラ部カバー 1個、X-Y-Zステージ 1個、計量部固定スタンド 1個、ストッパー 1個、少量サンプル容器(容量 10mL、5個)、少量サンプル容器フタ 5個、ガラス容器(容量 13mL、2個)、ガラス容器ホルダ 1個1000~100000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする