曜日別特売

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ - A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ - A&D

非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。
最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能
コンパクト計量部 80mm幅
スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。
耐薬品性に優れたステンレス製計量部。
防塵・防滴 計量部 IP54
校正用分銅標準付属
RS-232Cインタフェース標準装備
計量センサーシステムSHS(R)搭載
データ直送ソフト WinCT使用可能
LAN対応可能
0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)

用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ひょう量(g)
最小表示(mg)
繰返し性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57745696AD4212B-101取扱説明書、校正用分銅、ACアダプタ、ステンレス製風防31/1100.01/0.10.05/0.1mg(標準偏差)±0.05mg(1g時)/±0.2mg
549,800
604,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
57745705AD4212B-102取扱説明書、校正用分銅、ACアダプタ、ステンレス製風防1100.0130g:0.02、100g:0.04mg(標準偏差)±0.1mg
659,800
725,780(税込)
翌日出荷
57745714AD4212B-201取扱説明書、校正用分銅、ACアダプタ、ステンレス製風防2100.10.1mg(標準偏差)±0.2mg
549,800
604,780(税込)
翌日出荷
57745723AD4212B-301取扱説明書、校正用分銅、ACアダプタ、ステンレス製風防3100.10.2mg(標準偏差)±0.3mg
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
73013344AD4212B-101-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、一般校正証明書31/1100.01/0.10.05/0.1mg(標準偏差)±0.05/±0.2mg
510,000
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013353AD4212B-102-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、一般校正証明書1100.0130g:0.02、100g:0.04mg(標準偏差)±0.1mg
610,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013369AD4212B-201-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、一般校正証明書2100.10.1mg(標準偏差)±0.2mg
510,000
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013378AD4212B-301-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、一般校正証明書3100.10.2mg(標準偏差)±0.3mg
560,000
559,800
615,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013387AD4212B-101-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、JCSS校正証明書31/1100.01/0.10.05/0.1mg(標準偏差)±0.05/±0.2mg
540,000
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013396AD4212B-102-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、JCSS校正証明書1100.0130g:0.02、100g:0.04mg(標準偏差)±0.1mg
640,000
639,800
703,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013405AD4212B-201-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、JCSS校正証明書2100.10.1mg(標準偏差)±0.2mg
524,000
519,800
571,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013414AD4212B-301-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、JCSS校正証明書3100.10.2mg(標準偏差)±0.3mg
574,000
569,800
626,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする