曜日別特売

高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ

高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ - A&D高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ - A&D高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ - A&D高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ - A&D高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ - A&D高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ - A&D高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ - A&D高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ - A&D

元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。
帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。
フィルター用計量皿を標準付属しています。
クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。
操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。
校正用分銅内蔵です。
パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。
USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。

用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等計量皿形状表示形式デジタル種類電子天秤ひょう量単位gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※除振台AD-1671、卓上風防AD-1672を使用して環境を整えることをお勧めします(BM-5/BM-5D/BM-20/BM-22は卓上風防(M)AD-1676が付属しています)。また、設置環境により、精度がでない恐れがあります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直線性
電源
付属品
質量(kg)
動作温湿度範囲
再現性
計量皿寸法W(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
通信機能
安定時間(秒)
校正証明書
ひょう量(g)
最小表示(mg)
繰返し性
安定所要時間
計量皿寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57745845BM20±0.010mgACアダプタ(標準付属)取扱説明書、マイクロチューブホルダ(AX-BM032)、計量データロガー(AD-1688)、分析用アルミ丸皿 Φ8・Φ12・Φ15mm(各10個)、分銅操作専用ピンセット(AD-1689)、フィルター操作用ピンセット(AX-MX-36)、USBケーブル、表示カバー、本体カバー、ACアダプタ、卓上風防(M)AD-1676約105℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)0.0025mg計量皿:Φ25、フィルタ用皿:Φ50・Φ95、マイクロチューブホルダ:Φ12mm259466326USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備約10秒(FAST設定時の代表値)-220.001---
879,800
967,780(税込)
翌日出荷
57745854BM22±0.010mg/±0.02mgACアダプタ(標準付属)取扱説明書、マイクロチューブホルダ(AX-BM032)、計量データロガー(AD-1688)、分析用アルミ丸皿 Φ8・Φ12・Φ15mm(各10個)、分銅操作専用ピンセット(AD-1689)、フィルター操作用ピンセット(AX-MX-36)、USBケーブル、表示カバー、本体カバー、ACアダプタ、卓上風防(M)AD-1676約105℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)0.004mg/0.01mg計量皿:Φ25、フィルタ用皿:Φ50・Φ95、マイクロチューブホルダ:Φ12mm259466326USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備約8秒/約10秒(FAST設定時の代表値)-5.1/220.001/0.01---
769,800
846,780(税込)
翌日出荷
57745863BM5±0.010mgACアダプタ(標準付属)取扱説明書、マイクロチューブホルダ(AX-BM032)、計量データロガー(AD-1688)、分析用アルミ丸皿 Φ8・Φ12・Φ15mm(各10個)、分銅操作専用ピンセット(AD-1689)、フィルター操作用ピンセット(AX-MX-36)、USBケーブル、表示カバー、本体カバー、ACアダプタ、卓上風防(M)AD-1676約105℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)0.0012mg計量皿:Φ25、フィルタ用皿:Φ50・Φ95、マイクロチューブホルダ:Φ12mm259466326USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備約10秒(FAST設定時の代表値)-5.20.001---
879,800
967,780(税込)
翌日出荷
57745879BM5D±0.010mg/±0.02mgACアダプタ(標準付属)取扱説明書、マイクロチューブホルダ(AX-BM032)、計量データロガー(AD-1688)、分析用アルミ丸皿 Φ8・Φ12・Φ15mm(各10個)、分銅操作専用ピンセット(AD-1689)、フィルター操作用ピンセット(AX-MX-36)、USBケーブル、表示カバー、本体カバー、ACアダプタ、卓上風防(M)AD-1676約105℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)0.004mg/0.01mg計量皿:Φ25、フィルタ用皿:Φ50・Φ95、マイクロチューブホルダ:Φ12mm259466326USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備約8秒/約10秒(FAST設定時の代表値)-2.1/5.20.001/0.01---
659,800
725,780(税込)
翌日出荷
57745836BM252±0.10mgACアダプタ(標準付属)取扱説明書、計量データロガー(AD-1688)、分銅操作専用ピンセット(AD-1689)、USBケーブル、表示カバー、本体カバー、ACアダプタ約105℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)0.03mg計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)259466326USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備約8秒(FAST設定時の代表値)-2500.01---
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
73013624BM5-00A00 (一般校正書類付)±0.010mgACアダプター(付属)卓上風防(M)AD-1676、本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689 / AX-MX-36)、表示カバー、USBケーブル、フィルタ用計量皿、マイクロチューブホルダ、分析用アルミ丸皿、ACアダプタ、取扱説明書、一般校正証明書---------一般校正5.20.001(標準偏差)0.0012(1g時)mg(FAST設定時の代表値)約10秒25、フィルター計量用:50、95
810,000
799,800
879,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013633BM5D-00A00 (一般校正書類付)±0.010/±0.02mgACアダプター(付属)卓上風防(M)AD-1676、本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689 / AX-MX-36)、表示カバー、USBケーブル、フィルタ用計量皿、マイクロチューブホルダ、分析用アルミ丸皿、ACアダプタ、取扱説明書、一般校正証明書---------一般校正2.1/5.20.001/0.01(標準偏差)0.004(1g時)/0.01mg(FAST設定時の代表値)約10秒/約8秒25、フィルター計量用:50、95
610,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013649BM20-00A00 (一般校正書類付)±0.010mgACアダプター(付属)本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689 / AX-MX-36)、表示カバー、USBケーブル、フィルタ用計量皿、マイクロチューブホルダ、分析用アルミ丸皿、ACアダプタ、取扱説明書、一般校正証明書---------一般校正220.001(標準偏差)0.0025(1g時)mg(FAST設定時の代表値)約10秒25、フィルター計量用:50、95
810,000
799,800
879,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013658BM22-00A00 (一般校正書類付)±0.010/±0.02mgACアダプター(付属)本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689 / AX-MX-36)、表示カバー、USBケーブル、フィルタ用計量皿、マイクロチューブホルダ、分析用アルミ丸皿、ACアダプタ、取扱説明書、一般校正証明書---------一般校正5.1/220.001/0.01(標準偏差)0.004(1g時)/0.01mg(FAST設定時の代表値)約10秒/約8秒25、フィルター計量用:50、95
710,000
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013667BM252-00A00 (一般校正書類付)±0.10mgACアダプター(付属)本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689)、表示カバー、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、一般校正証明書---------一般校正2500.01(標準偏差)0.03mg(100g時)mg(FAST設定時の代表値)約8秒90
460,000
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013676BM5-00J00 (JCSS校正書類付)±0.010mgACアダプター(付属)卓上風防(M)AD-1676、本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689 / AX-MX-36)、表示カバー、USBケーブル、フィルタ用計量皿、マイクロチューブホルダ、分析用アルミ丸皿、ACアダプタ、取扱説明書、JCSS校正証明書---------JCSS校正5.20.001(標準偏差)0.0012(1g時)mg(FAST設定時の代表値)約10秒25、フィルター計量用:50、95
860,000
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013685BM5D-00J00 (JCSS校正書類付)±0.010/±0.02mgACアダプター(付属)卓上風防(M)AD-1676、本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689 / AX-MX-36)、表示カバー、USBケーブル、フィルタ用計量皿、マイクロチューブホルダ、分析用アルミ丸皿、ACアダプタ、取扱説明書、JCSS校正証明書---------JCSS校正2.1/5.20.001/0.01(標準偏差)0.004(1g時)/0.01mg(FAST設定時の代表値)約10秒/約8秒25、フィルター計量用:50、95
660,000
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013694BM20-00J00 (JCSS校正書類付)±0.010mgACアダプター(付属)本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689 / AX-MX-36)、表示カバー、USBケーブル、フィルタ用計量皿、マイクロチューブホルダ、分析用アルミ丸皿、ACアダプタ、取扱説明書、JCSS校正証明書---------JCSS校正220.001(標準偏差)0.0025(1g時)mg(FAST設定時の代表値)約10秒25、フィルター計量用:50、95
860,000
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013703BM22-00J00 (JCSS校正書類付)±0.010/±0.02mgACアダプター(付属)本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689 / AX-MX-36)、表示カバー、USBケーブル、フィルタ用計量皿、マイクロチューブホルダ、分析用アルミ丸皿、ACアダプタ、取扱説明書、JCSS校正証明書---------JCSS校正5.1/220.001/0.01(標準偏差)0.004(1g時)/0.01mg(FAST設定時の代表値)約10秒/約8秒25、フィルター計量用:50、95
760,000
759,800
835,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73013719BM252-00J00 (JCSS校正書類付)±0.10mgACアダプター(付属)本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689)、表示カバー、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、一般校正証明書---------JCSS校正2500.01(標準偏差)0.03(100g時)mg(FAST設定時の代表値)約8秒90
490,000
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

分析天びん BMシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする