タイディン・ジャパン
油吸着材 HOPE
メルトブローン製法で作られた極細繊維のシート状の油吸着材
繊維系が細く、(約5μm、日本人の髪の毛の太さ=約80μm)繊維同士の隙間が小さいので
サラサラの油も良く吸い、また、吸着した油の保持力が高い
用途
油吸着材、緊急時の対策に、工場の環境づくりに、企業イメージUPに
質量(g)
38
寸法(cm)
38×51×0.2
吸着能力(g)
380
原材料
ポリプロピレン
内容量
1箱(200枚)
注意
※本製品は段ボール入りですが、直射日光、高温、多湿を避けた屋内で保管してください。また、水に濡れないように保管してください。
※荷崩れによる火災を避けるために、無理な段積みや不安定な保管を避けてください。
※本製品はポリプロピレン製のため、酸化剤および分解材等の薬品で性質変化を起こす可能性がありますので、化学製品の傍には置かないでください。
また、可燃性ですので、火気の傍には置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57745924
N-200-O
油専用
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57745933
N-200-WO
水・油兼用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください