直付け後輪サークル錠 NSAJ090

直付け後輪サークル錠 NSAJ090 - Panasonic(パナソニック)直付け後輪サークル錠 NSAJ090 - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

頑丈設計
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
スペアキー対応可能
セーフティ機構ツマミ付

用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57767238NSAJ090-Bブラック
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57767247NSAJ090-Nグレー
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57767238
2023-07-15
用途: 自転車用錠
農・林・水産業

電動アシスト自転車の鍵が壊れたため,同じ形状のものを探していたところ,モノタロウで見つけました.わずかに形状が異なる類似のものがありますので,細かなところまで形状を確認して,見つけました.全く同じ形状で,スムーズに取り付けることができました.当然ですが,車両用とバッテリー用に2個鍵を持つことになりますが,スムーズに施錠/解錠できるようになり,安心して外出することが出来るようになりました.

対象商品 : 57767238
2022-06-08
用途: 自転車の鍵
銅堂製造業

Panasonic製電動アシスト自転車のサークル錠交換に。
電動アシスト自転車はバッテリーと同一鍵で、一見便利ですが、サークル錠のカギは走行中挿しっぱなしで、うっかり忘れるとバッテリーを持ってかれてしまうので、別書きにしたくていろいろ探したが、純正品は見た目も同じで、頑丈で当然適合も問題視無い。しかも安いので完璧です。

対象商品 : 57767238
2023-03-09
用途: 自転車の修理交換
その他業種

取り付けるネジがついていなかったのが残念でした。なかったのであうのを探すのが大変でした

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。

対象商品 : 57767238
2022-04-02
用途: ママチャリの鍵の交換
サービス業

古いママチャリ(ブリジストンのアルベルト)の鍵が錆びついて動きが怪しくなってきたので、こちらの商品に交換しました。
レバーをスライドさせる際の動きもスムーズで大変良い感じです。

対象商品 : 57767238
2021-10-27
用途: 自転車施錠

シリンダー錠ではこのタイプは初めて使うので期待してる。
長持ちしてくれると良いが。
期待を込めて★4つ

対象商品 : 57767238
2021-05-27
用途: ブリヂストン・初期型アルベルトサークル錠の更新に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

初期型アルベルトのサークル錠取付部位の穴の間隔が70mmで、純正品同等で安価だった為に購入。アルベルトの「一発二錠」で無くても良いならお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする