ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146

ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 - Panasonic(パナソニック)ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57767274NSKL146-Bブラック64-9597-80
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57767283NSKL146-Sシルバー64-9597-79
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57767274
2023-12-01
用途: 0.8Wのダイナモで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

0.8Wのダイナモに対応したものが少ない中、本人は問題なく使えた。

対象商品 : 57767283
2023-01-27
用途: 自転車修理
サービス業

差し込み口が色々あるので便利だと思います。ブリヂストンの差し込み口にも先のプラスチックのコネクターを開けて変えるだけで使えたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 57767283
2021-09-15
用途: 前フォークに付いていたものと入れ替え
サービス業

前フォーク取付ではタイヤの影が気になる為入替えました。
取付は簡単で、六角ボルト及びダイナモ端子3種類に対応した電源コードも付属していました。
肝心の明るさですが、タイヤの影は解消したもののあまり明るくはないです。(ダイナモ発電容量が0.8Wだからかな?)
結局、充電式のライトを本機の横に併設となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする