お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ



以前の物が暗く、重たく、うるさかったので購入しました。付属のM10のボルトでローラーの当たる位置調整と、プラスドライバーで光軸調整だけで簡単に取付できます。かなりの低速でもライトが明るく点灯し、坂道も気にならずに登れます。音は以前の物に比べると静かですが、どうしても速度が上がると「ゴー」と音がします。ゴムローラーの方が静かと聞きましたが、耐久性とコスパを考えると鉄ローラーの方が良いと思います。
ライト点灯時も負荷が少なく明るい。取り付けも簡単でライト本体も大きくなく収まりが良い。廃盤になってほしくない商品です
自身の自転車に取付したが取付が容易でしたので良いと思います。価格もとても安くて良い。
前回は2000円オーバーで割とお高めの商品を使用していましたが、使用頻度が多く、劣化したためか、急な下り坂で突然点灯しなくなり、同等品はやめ、今回は信頼のブランドPanasonicにしました。安くてシンプルなため取付けも調整もし易く、値段的にも1年以上耐久すれば十分と考えます。旧来のシューという音はして、作動の重さはありますがさほど気になるほどでなく快調です。
低価格のものは、タイヤにローラーを当てた時にローラー軸からの音がうるさいのですが、この製品はとても静かなのでよかったです。
簡単に付けられ、LEDで明るく照らせて問題ないです。
本商品にはON/OFFのレバーが付いていますが、OFFの際にこのレバーを使うと力を入れて引く必要がありますが、発電機本体を手でつかんでくるっと回すと軽く外すことができます。