LED発電ランプ NSKL148

LED発電ランプ NSKL148 - Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL148 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ

仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57767317NSKL148-Bブラック
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
57767326NSKL148-Nグレー
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 妻の自転車
OFFICE TEDサービス業

以前よりPanasonicを使用させてただいておりました。経年劣化にて交換です。相変わらず静かでゆっくりでも明るく点灯します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする