Panaracer(パナレーサー)
NEWウルティマ マラソン
耐パンク性能に優れたチューブラータイヤ。
内蔵チューブが軽量ブチル製になってリニューアル。
用途
車いすマラソン競技用
サイズ
27×18
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビード径
色
推奨内圧(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57766626
P27-NMR-B
TU
黒(トレッド)/黒(サイド)
780-880
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57766635
P27-NMR-R
TU
赤(トレッド)/黒(サイド)
780-880
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください