プラットホームストッパーE型(カーストッパー)ノンスリップ溝付き

プラットホームストッパーE型(カーストッパー)ノンスリップ溝付き - フタハシ技研プラットホームストッパーE型(カーストッパー)ノンスリップ溝付き - フタハシ技研プラットホームストッパーE型(カーストッパー)ノンスリップ溝付き - フタハシ技研プラットホームストッパーE型(カーストッパー)ノンスリップ溝付き - フタハシ技研プラットホームストッパーE型(カーストッパー)ノンスリップ溝付き - フタハシ技研プラットホームストッパーE型(カーストッパー)ノンスリップ溝付き - フタハシ技研プラットホームストッパーE型(カーストッパー)ノンスリップ溝付き - フタハシ技研プラットホームストッパーE型(カーストッパー)ノンスリップ溝付き - フタハシ技研

上部にノンスリップ溝を加工した、人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!
イエローフレームが上部(PCE-6015YNS-1(N))、上下部(PCE-6015YNS-2(N))に付属した補強版、視認性も向上!
中~大型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!

用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。全長(mm)2000高さ(mm)150材質(本体)合成ゴムSBR奥行(mm)60公差(mm)±3材質(金具)押さえ金具:Steel(2.3t焼付け塗装)適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/◎適合アンカー推奨サイズ:M10内容量1本
注意
※アンカーボルトは別売です
※アンカー作業は、製品現物を採寸してアンカー位置決めをおこなってください
※水平方向に数本取り付ける場合は、1本ずつ取付を完了して、次のアンカー作業を行ってください また、可能であれば水平方向に連続して取り付ける場合は約30~50mmのクリアランスをとることを推奨いたします
※躯体に衝撃が伝わりやす為、下地が丈夫な箇所へ設置して下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57748383PCE-6015YNS-1(N)約20.0
58,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57748399PCE-6015YNS-2(N)約21.0
61,000
60,980
67,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする