エム・デー・エス
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC EK-P50184AA ※お預り再生サービス(リターン式)
PANASONIC/パナソニック EK-P50184AA バッテリーのリフレッシュサービスです。
特記
再生時、容量が純正比130%となります。
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1個
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
バッテリー
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57748557
EK-P50184AA【リサイクル】
EK-3160C、EK-3T60C
リチウムイオン電池
2.5
7.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません
もっと見る