プラットホームストッパーE型(カーストッパー)
人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!
イエローフレームが上部(PCE-6018Y-1(N))、上下部(PCE-6018Y-2(N))に付属した補強版、視認性も向上!
中~大型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴムSBR
全長(mm)2000
高さ(mm)180
奥行(mm)60
公差(mm)±3
適合アンカー推奨サイズ:M10
材質(金具)押さえ金具:Steel(2.3t焼付け塗装)
適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/○
内容量1本
注意
※アンカーボルトは別売です※アンカー作業は、製品現物を採寸してアンカー位置決めをおこなってください
※水平方向に数本取り付ける場合は、1本ずつ取付を完了して、次のアンカー作業を行ってください また、可能であれば水平方向に連続して取り付ける場合は約30~50mmのクリアランスをとることを推奨いたします
※躯体に衝撃が伝わりやす為、下地が丈夫な箇所へ設置して下さい
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |